Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Digitale Wasserwaage mit 2 Displays
Digitale Wasserwaage mit 2 Displays - 1
Digitale Wasserwaage mit 2 Displays - 2
Digitale Wasserwaage mit 2 Displays - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digitale Wasserwaage mit 2 Displays

Wasser- und staubgeschützte Wasserwaage mit 2 digitalen Displays, kalibrierfrei für präzises Messen unter rauen Bedingungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ablesekomfort


  • Sehr gute Lesbarkeit in jeder Position

  • Großes Front-LCD-Display mit Beleuchtung für klare Anzeige

  • Zweites Display auf der Oberseite erleichtert das Ablesen bei vertikaler Anwendung

  • Automatische Drehung der Displayanzeige bei Übergang von Normalmessung auf Überkopfmessung für optimale Ableseposition


Akustische, abschaltbare Neigungsführung


  • Ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, bei denen das Ablesen des Displays schwierig ist


Robust und handlich


  • Verwindungsarmes Gehäuse für hohe Stabilität und lange Lebensdauer

  • Leichte Reinigung durch glatte, pulverbeschichtete Oberfläche

  • Schutzklasse IP67 ermöglicht Reinigung mit Wasser

  • Lange Betriebsdauer bis zu 400 Stunden ohne Beleuchtung