Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Digital Multimeter Professional
Digital Multimeter Professional - 1
Digital Multimeter Professional - 2
Digital Multimeter Professional - 3
Digital Multimeter Professional - 4
Digital Multimeter Professional - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digital Multimeter Professional

Vielseitiges TRMS-Multimeter, bietet die wichtigsten Funktionen für den täglichen Einsatz in Handwerk, Gewerbe, Industrie. Bei Wartung, Installation, Service. Robust durch Stossschutzhülle.
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
  • Messung von Spannung AC, DC

  • Messung von Strom AC, DC, schon ab 10µA

  • Messung von Widerstand, Kapazität, Temperatur

  • Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest

  • Spannungsmessung mit niedriger Impedanz (VLOWZ = 500kOhm) einstellbar

  • Kontaktlose Spannungsanzeige (NCV): Anzeige in rot bei gefährlicher Spannung

  • Eingebaute LED für vereinfachtes Arbeiten in dunkler Umgebung (Beleuchtung des Messpunktes)

  • Große LCD Anzeige hintergrundbeleuchtet für optimale Ablesbarkeit

  • Auflösung 6000 Digits für hohe Genauigkeit

  • Automatische Bereichswahl, AC/DC – Erkennung und Abschaltung

  • Sicherungen sehr einfach zu wechseln

  • Befestigung des Gerätes an Schaltschränken, Metalltüren durch Magnete in der Stossschutzhülle

  • Verstellbare Klappstütze ermöglich die Aufstellung in verschiedenen Neigungswinkeln

  • Halterung für die Prüfspitzen im 19 mm Abstand vereinfacht die Messung an Steckdosen
Hinweis

Für detaillierte Beschreibung der innovativen Funktionen und Messwerte siehe Technisches Datenblatt.