Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digital Multimeter Professional
Vielseitiges TRMS-Multimeter, bietet die wichtigsten Funktionen für den täglichen Einsatz in Handwerk, Gewerbe, Industrie. Bei Wartung, Installation, Service. Robust durch Stossschutzhülle.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Messung von Spannung AC, DC
- Messung von Strom AC, DC, schon ab 10µA
- Messung von Widerstand, Kapazität, Temperatur
- Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest
- Spannungsmessung mit niedriger Impedanz (VLOWZ = 500kOhm) einstellbar
- Kontaktlose Spannungsanzeige (NCV): Anzeige in rot bei gefährlicher Spannung
- Eingebaute LED für vereinfachtes Arbeiten in dunkler Umgebung (Beleuchtung des Messpunktes)
- Große LCD Anzeige hintergrundbeleuchtet für optimale Ablesbarkeit
- Auflösung 6000 Digits für hohe Genauigkeit
- Automatische Bereichswahl, AC/DC – Erkennung und Abschaltung
- Sicherungen sehr einfach zu wechseln
- Befestigung des Gerätes an Schaltschränken, Metalltüren durch Magnete in der Stossschutzhülle
- Verstellbare Klappstütze ermöglich die Aufstellung in verschiedenen Neigungswinkeln
- Halterung für die Prüfspitzen im 19 mm Abstand vereinfacht die Messung an Steckdosen
Für detaillierte Beschreibung der innovativen Funktionen und Messwerte siehe Technisches Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!