Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digital-Multimeter MM 600 TRMS
Modernes Digitales Multimeter mit Effektivwertmessung (TRMS), Kabelbruchdetektor und LED-Taschenlampe für den professionellen Einsatz in der Industrie und im Handwerk.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Das auf sichere Verwendung in CAT IV 600 V Umgebungen geprüfte Würth MM 600 bietet die wichtigsten Funktionen um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu erkennen.
Eigenschaften:
- Für Messung von Strom AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Durchgang und Diode geeignet
- Einsetzbar für AC/DC Spannung bis 600 V, sowie AC/DC Strom bis 10 A
- Widerstandsmessung bis 20 MΩ
- Berührungsloser Spannungstester (optisch und akustisch) zur raschen Erkennung von Kabelbruch
- Anzeigespeicherung (Hold-Funktion)
- Automatische Abschaltfunktion nach 15 min
- Abgesicherte Eingänge zum Schutz des Messgerätes
- LCD Anzeige mit 2000 Digits
- Entspricht EN-Norm 61010-2-033
Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung gemäss Messkategorie.
Elektroinstallationen, Schaltschrankbau, Solartechnik, E-K Hybrid, allgemeine elektrische und elektronische Systeme.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!