Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 1
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 2
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 3
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 4
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 5
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 6
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 7
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 8
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 9
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 10
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

All-In-One Gerät mit 30.000 Digits: Milliohm- und Multimeter, Datalogger und Isolationswiderstands- und Wicklungs-/Windungsschlusstester

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 GΩ mit Fremdspannungserkennung, Prüfspannungen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V nach EN 61557-2

  • 4-Leiter Milliohmmessung (Kelvin Anschluss) mit 200 mA oder 1 A Messstrom zur präzisen Messung kleinster Widerstände mit 1 μΩ Auflösung

  • 2-Leiter Rlo-Messung mit 200 mA Prüfstrom nach EN 61557-4

  • Windungsschlussmessung mit 1000 V und optionalem COIL Adapter

  • Multifunktionsmessgerät V, A, Ω, F, Hz,°C/°F, %, RPM

  • Effektivwertmessung TRMS AC / AC+DC für Strom/Spannung bis 10/100 kHz

  • Strommessung direkt oder mit Zangensensoren mit einstellbarem CLIP-Faktor

  • Kapazitätsmessung

  • Präzisionstemperaturmessung °C, °F für RTD und TC-K Sensoren

  • Diodenmessung (IK = 1 mA, UFluss bis 4,5 V) und Durchgangsprüfung

  • Datenlogger dank integriertem Speicher und Echtzeituhr, auch Einzelmesswerte

  • Programmierbare Sequenzen für Prüfroutinen

  • 3,5" TFT Farbgraphikdisplay mit 320x480 Dots

  • Modulare Stromversorgung: Standard Lithium Schnellwechselakku, Wechsel ohne Messkreisunterbrechung dank patentierter berührgeschützter Modulbuchse

  • Automatische Buchsensperre für den Stromeingang

  • Prüfspitze mit START (ISO) und STORE Tasten

  • Gehäuse IP52, staub- und tropfwassergeschützt, wechselbare Gummischutzhülle

  • Schnittstellen: Bluetooth®

  • Windows-Software IZYTRONIQ zur Dokumentation, Erstellung von Prüfberichten


Lieferumfang


  • 1 Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT mit Gummischutzhülle

  • 1 Tastensonde Typ Z270S mit START und STORE Funktion

  • 1 Paar Sicherheitsmessleitungen Typ KS17-2 mit 4 mm Prüfspitze

  • 1 Kelvin Klemme Typ KC4 bis 30 mm Öffnung

  • 1 Kelvin Sonde Typ KC27

  • 1 Lithium-Polymer Schnellwechselakku Typ Z270G (3,7 VDC/14,8 Wh) mit Micro-USB Ladebuchse

  • 1 USB Steckernetzteil (5 VDC 2A) mit 1000 mm USB-A/Micro-USB-Kabel

  • 1 Software IZYTRON.IQ BUSINESS Starter

  • 1 Kurzbedienungsanleitung Deutsch und Englisch

  • 1 Bedienungsanleitung Deutsch und Englisch (Download von der Website www.gmc-instruments.de)

  • 1 DAkkS-Kalibrierzertifikat

  • 1 Hartschalenkoffer Typ Z270H zur Aufnahme des Multimeters inkl. Zubehör
Hinweis
  • Das Multimeter wird mit einem DAkkS-Kalibrierzertifikat geliefert, das auch international anerkannt wird (EA, ILAC)

  • Über Bluetooth lässt sich das Gerät fern konfigurieren und die aktuellen bzw. gespeicherten Messdaten können ausgelesen werden. Für PCs wird dafür die vollumfängliche Software IZYTRONIQ oder der METRAHIT IM Data Reader benötigt. Für Smartphone und Tablets mit Android™ steht die App METRALOG zur Verfügung.