Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mit Datenausgang
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preis und Bildanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wiederholbarkeit 10 μm (± 2 s)
Verstellgeschwindigkeit: max. 1,5 m/sec
Messeinheit: Metrisch oder englisch (mm/inch), Direktumrechnung
Messsystem kapazitiv
LCD Digital-Anzeige 6 mm
Betriebstemperatur 5°C bis 40°C
Rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen
Datenausgang RS232 kompatibel
Lithium-Batterie 3V, Typ CR 2032