Digital-Messschieber mit Werkskalibrierschein

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digital-Messschieber mit Werkskalibrierschein

  • Messgenauigkeit Länge absolut: 0,03 mm
  • Messbereich Länge max.: 150 mm
  • Schnabellänge: 40 mm
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
Art.-Nr. Messgenauigkeit Länge absolut Messbereich Länge max. Schnabellänge Anzahl VE
Preis/VE
071576 111
0,03 mm 150 mm 40 mm
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
Wiederholbarkeit 10 μm (± 2 s)



Verstellgeschwindigkeit: max. 1,5 m/sec



Messeinheit: metrisch oder englisch (mm/inch), Direktumrechnung



Messsystem kapazitiv



LCD Digital-Anzeige 6 mm



Betriebstemperatur 5°C bis 40°C



Rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen



Datenausgang RS232 kompatibel



Lithium-Batterie 3V, Typ CR 2032


  • Kapazität 190 mAh

  • Batterie-Lebensdauer ca. 2 Jahre (2000 h/Jahr)

Werkskalibrierschein


  • Kalibrierung entsprechend DIN/ISO 9000 ff

  • Prüfzeugnis-Messschieber DIN 862 nach VDI/VDE/DGQ 2618 / Blatt 8

  • Sicht- und Funktionsprüfung

  • Soll-/Messwerte Außenmessungen

  • Soll-/Messwerte Innenmessung

  • Soll-/Messwerte Schneidenmessung

  • Rückführbar auf PTB

  • Ident.-Nr. wird jeweils auf Messschieber aufgelasert