Digital-Messschieber
Digital-Messschieber - 1
Digital-Messschieber - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digital-Messschieber

Mit Datenausgang RS 232

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Messbereich Länge max. Schnabellänge Anzahl VE
Preis/VE
071576 120
100 mm 30 mm
1 St.
071576 124
200 mm 50 mm
1 St.
071576 122
150 mm 40 mm
1 St.
071576 126
300 mm 60 mm
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
  • Rostfreier Stahl, gehärtet

  • Funktionen: mm/inch-Umschaltung, Ein-Aus, Zero (0-Taste)

  • Schutzart IP54

  • Messflächen geschliffen und geläppt

  • Flaches Tiefenmaß

  • Feststellschraube oben

  • Inklusive Batterie
Hinweis

Lieferung in Kunststoffbox