Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Toyota Diesel Fuel System Cleaner
Toyota Einspritzreiniger für die vollständige Reinigung des gesamten Kraftstoffsystems des Dieselmotors
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vollständige Reinigung des Dieselsystems in einem einzigen Arbeitsgang
- Der Toyota Diesel-Einspritzreiniger beseitigt das Problem von internen Ablagerungen im Dieselmotor, die zu erhöhten Emissionen, einer geringeren Kraftstoffeffizienz sowie einer geringeren Motorleistung führen können.
- Der Einspritzreiniger basiert auf einer aschefreien Technologie und enthält sieben Hauptkomponenten, die helfen, die optimale Motorleistung zu erhalten, ohne den Motor zu beschädigen. Das enthaltene Korrosionsschutzmittel schützt Metalloberflächen, die mit Kraftstoff in Berührungen kommen. Zudem enthält der Diesel-Einspritzreiniger ein Schmiermittel, welches die Pumpen und Einspritzdüsen vor Verschleiß schützen sowie ein Reinigungsmittel zur Reinigung der Diesel- Einspritzdüsen.
- Der Einspritzreiniger kann bei Abgasuntersuchungen zu verbesserten Ergebnissen führen. Eine mäßige Überbehandlung schadet dem Motor nicht.
Nicht empfohlen für die Verwendung von Benzin-Kraftstoffsystemen
Geeignet für Dieselmotoren
Gießen Sie den gesamten Inhalt des Behälters in den vollen Dieseltank. Den Tank erst nachfüllen wenn er maximal ¼ gefüllt ist. Es wird empfohlen den Vorgang alle 15000 Kilometer zu wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!