Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dickschicht-Grundierfüller
Korrosionsschutz mit hervorragender Füll- und Deckkraft für metallische Oberflächen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr gute Hafteigenschaften
- Haftet auf Aluminium, blanken und verzinkten Blechen, Alt-Lackierungen etc.
- Haftet auch in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen
Dauerhafter Korrosionsschutz
Schnelle Trocknung
Sehr gutes Ausspann- und Ablaufverhalten
Temperaturbeständig bis 110°C
Sehr gute Schleifbarkeit
VOC-konform
- Lösemittel reduziert
- Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Auf verzinkten und feuerverzinkten Untergründen nach Vorbehandlung mit Zinkreiniger bedingt einsetzbar. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur professionellen Reparatur von kleinen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren (Spot-Repair, Unfallreparaturen, Karosserieinstandsetzung, Lackierarbeiten, etc.).
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ersten Spritzgang dünn auftragen. Ablüftzeit einhalten. Nach ca.15 Min. mit allen handelsüblichen 1K-, 2K- und wasserbasierenden Decklacksystemen überlackierbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!