Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dichtmasse MULTI
Dichtmasse MULTI - 1 Dichtmasse MULTI - 2 Dichtmasse MULTI - 3 Dichtmasse MULTI - 4 Dichtmasse MULTI - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/evO9OYiSt-w

Dichtmasse MULTI - 1
Dichtmasse MULTI - 2
Dichtmasse MULTI - 3
Dichtmasse MULTI - 4
Dichtmasse MULTI - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtmasse MULTI

Universeller, mittelfester anaerober Kleb- und Dichtstoff

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Universalprodukt mit hervorragender Medien- und Hitzebeständigkeit bis 180°C


  • Aushärtung erfolgt auch bei tiefen Temperaturen

  • Schnelle Aushärtung, auch auf rostfreiem Stahl und verzinkten Oberflächen


Mittelfeste Verbindung dadurch kann mit normalen Werkzeugen wieder demontiert werden



Hohe Spaltüberbrückung es füllt Hohlräume und Lücken bis zu 0,35 mm



Ausgezeichnete Sofortabdichtung


  • Zwischenräume werden vollständig ausgefüllt, so dass die entstandene Verbindung gegen Korrosion durch Reibung und gegen Rost schützt

  • Beständig gegen hohen Druck bei vollständiger Aushärtung

  • Max. Gewindedurchmesser M80


Verhindert ein Lösen z.B. durch Vibrationen und Stoßbelastungen


  • Verhindert unerwünschte Bewegungen, Lockerungen und Lecks

  • Widerstandsfähig gegen extreme Vibrationen


Niedriger Reibungskoeffizient



Hohe Beständigkeit gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen (siehe Beständigkeitsliste)



In der praktischen Ziehharmonika-Flasche mit Dosiersystem


  • Ermöglicht praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren

  • Gute Restentleerung


Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei

Hinweis

Bedingt durch die stark beschleunigende Wirkung von Kupfer oder kupferhaltigen Legierungen kann es passieren, dass die Aushärtung bereits während des Fügevorgangs beginnt. Dies kann zu Mikrorissen führen, welche die Ursache für eventuelle spätere Undichtigkeiten sein können. Deshalb empfehlen wir dringend Vorversuche zur Prozessabsicherung, wenn das Rohrdicht in kupferhaltigen Verbindungen, die langfristig mit Wasser von ≥40°C in Kontakt kommen, verwendet werden. Die Feststellung der Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungsfall und Klebeprozess liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Zertifikate / Prüfberichte:


  • NSF-registriert, Klasse S6, Gewindesicherung – kein direkter Lebensmittelkontakt

  • DVGW-Freigabe, geprüft nach DIN EN 751-1

(In Deutschland nach DVGW TRGI 2008 nicht für die Gas-Hausinstallation zugelassen)

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!