Dichtungsentferner

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsentferner

Entfernt minutenschnell Dichtungsmaterialien, Klebstoffe, Lacke usw.

  • Inhalt: 300 ml
  • Geruch/Duft: Alkohol
  • Farbe: Hellgelb
  • Chemische Basis: Mischung organischer Lösungsmittel
  • pH-Wert: 10,6-11,0
  • Dichte / Bedingung: 0,79 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
08931000
300 ml Alkohol Hellgelb Mischung organischer Lösungsmittel
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
Standfest


Kein Ablaufen an senkrechten Flächen

Hinweis
  • Lackierte Flächen schützen

  • Vor der Anwendung Verträglichkeit prüfen

  • Nicht geeignet für empfindliche Kunststoffe, PVC und Synthetik

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.