Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtungsband selbstverschweißend

Selbstverschweißendes Klebeband ist ein spezielles Isolierband, das sich bei Kontakt mit Kunststofffolie selbst verschweißt und eine dauerhaft verklebte Oberfläche bildet. Durch die wasser- und luftdichte Versiegelung eignet sich das Silikonband für viele Anwendungen in Industrie und Handwerk. Das selbstklebende Schrumpfband ermöglicht wasserdichte Abdichtungen und mit einem Reparaturband werden vor allem Rohrleitungen repariert und Schläuche abgedichtet. Das selbstverschweißende Klebeband von Würth zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Säuren und Basen sowie eine einfache Verarbeitung aus. Aufgrund seiner hervorragenden Qualität ist es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Selbstverschweißendes Isolierband für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Das selbstverschweißende Isolierband von Würth wurde speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt. Ob in der Elektrotechnik, im Baugewerbe oder in der Autoindustrie - die hochwertigen selbstverschweißenden Klebebänder eignen sich hervorragend für Isolierungsprojekte in den verschiedensten Bereichen. Ohne zusätzliche Werkzeuge oder Hilfsmittel sorgt es durch seine selbstverschweißende Eigenschaft für eine sichere und dauerhafte Isolierung und ermöglicht eine wasserfeste und wasserdampfdurchlässige Abdichtung.

Im Innenbereich eignet sich das selbstverschweißende Dichtungsband vor allem zur fachgerechten Isolierung von elektrischen Leitungen und Kabeln. Auch bei Rohrreparaturen wie z.B. undichten Wasserleitungen oder Abflussrohren im Innenbereich und zum Abdichten von Rohren und Schläuchen kann das selbstverschweißende Isolierband eingesetzt werden.

Selbstverschweißendes Isolierband ist auch im Außenbereich vielseitig einsetzbar. Das hochbeständige, selbstverschweißende Sofort-Reparaturband eignet sich im Außenbereich besonders für sofortige Reparaturen, zum Abdichten von Rohrleitungen und Schläuchen und zum Schutz elektrischer Verbindungen vor Feuchtigkeit und Korrosion. Das vielseitig einsetzbare Isolierband kann ohne Spezialwerkzeug für verschiedene Außenanwendungen verwendet werden. Es eignet sich besonders für den einfachen und schnellen Einsatz bei Pannen- und Notfalldiensten. Verlassen Sie sich auf die Qualität von Würth, wenn es um zuverlässige Lösungen rund um das Thema Isolieren geht.

Wasserdichtes Reparaturband für Reparaturen an Rohren und Wasserleitungen

Das wasserdichte Sofort-Reparaturband / Dichtungsband, ein hochbeständiges, selbstverschweißendes Silikonband, das sich hervorragend für die sofortige Reparatur und Abdichtung von Rohrleitungen und Schläuchen bis zu einem Druck von 8 bar (bei 1 Zoll Durchmesser) eignet. Mit seinem robusten und dauerelastischen Silikon-Trägermaterial und einer Breite von 25 mm bietet es eine einfache und schnelle Lösung für verschiedene Anwendungen, einschließlich der Abdichtung von Heizrohren, Kühlleitungen, Armaturen und Wasserrohren. Das Reparaturband hinterlässt keine Rückstände, ist äußerst vielseitig einsetzbar, wasser- und luftdicht in Sekunden, selbst auf feuchten oder öligen Oberflächen und unter Wasser.

Selbstverschweißendes Klebeband zum wasserfesten Abdichten verschiedener Materialien

Für dauerhafte Abdichtungen und Isolierungen ist das verschweissende wasserdichte Schrumpfband aus Polyisobutylen die perfekte Lösung. Besonders im Kfz- und Elektro-Bereich bietet es hohe Durchschlagsfestigkeit und gute Verträglichkeit mit PE, PVC, Butyl und Neopren. Das elastische Band schmiegt sich perfekt an das Material an, erfordert trockene, staub- und fettfreie Untergründe und sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Es eignet sich für Rohr- und Schlauchabdichtungen, Notabdichtungen von Kühler- und Benzinschläuchen, Isolierung von Leitungen und Kabeln sowie zum Bündeln von Leitungen. Entscheidend für eine effektive Abdichtung ist die richtige Überlappung beim Anbringen des Klebebands. Wenn das Dichtungsband um das abzudichtende oder zu reparierende Objekt gewickelt wird, müssen sich die einzelnen Windungen des Bandes überlappen, um eine zusammenhängende, dichte Schutzschicht zu bilden. Die Überlappung stellt sicher, dass keine Lecks oder Zwischenräume entstehen, die Feuchtigkeit oder Luft durchlassen könnten.

Vielseitig einsetzbar – selbstverschweißendes Silikonband

Das selbstverschweißende Silikonband ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in Bereichen wie Abdichtung von Rohren und Schläuchen, Notabdichtung von Kühler- und Benzinschläuchen, Isolierung von elektrischen Leitungen und vielem mehr. Um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten, muss das Band straff und überlappend um das zu bearbeitende Material gewickelt werden und die abzudichtenden Flächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

Selbstverschweißendes Schrumpfband zum Isolieren von Kabeln im Kfz- und Elektro-Bereich

Das selbstverschweißende Schrumpfband bietet eine zuverlässige Lösung für wasserdichte und wasserdampfundurchlässige Abdichtungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Automobil- und Elektroindustrie. Es wird aus Polyisobutylen hergestellt und zeichnet sich daher durch hohe Durchschlagfestigkeit, Elastizität und gute Verträglichkeit mit verschiedenen Materialien wie PE, PVC, Butyl und Neopren aus. Das Band eignet sich hervorragend zum Isolieren von Kabeln und elektrischen Leitungen sowie zum Abdichten von Rohren und Schläuchen. Die UV-Beständigkeit ist nur bedingt und sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Kaltschweißbänder, vorkomprimierte Dichtbänder und weitere Klebebänder zur Abdichtung im Sortiment von Würth

Im umfangreichen Sortiment von Würth finden Sie eine breite Palette an Abdichtungslösungen, darunter auch Kaltschrumpfbänder, vorkomprimierte Dichtbänder und viele weitere Klebebänder. Diese Produkte wurden speziell entwickelt, um eine effektive Abdichtung in verschiedenen Anwendungen in Industrie und im Handwerk zu erzielen. Ob für Bau- oder Industrieprojekte, Reparaturen oder Abdichtungen - Würth bietet hochwertige Klebebänder und Dichtungslösungen, auf die Sie sich verlassen können. Unsere Produkte sind auf die Anforderungen von Unternehmen, Fachbetrieben und Handwerkern zugeschnitten und bieten zuverlässige Abdichtungslösungen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.