Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dichtungsband VKP® Trio SF
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 1
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 2
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 3
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 4
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 5
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 6
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 7
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 8
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 9
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 10
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 11
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 12
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 13
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP® Trio SF

Vorkomprimiertes und imprägniertes Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen speziell mit kleinen Fugentiefen

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, erfüllt die Anforderung BG1 nach DIN 18542



Geprüfte Luftdichtheitseigenschaft (a < 0,1) erfüllt die Anforderung BGR nach DIN 18542



Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit



Zeitsparende Verarbeitung


Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt



Nach außen wasserdampfdurchlässig


Durch die einseitige Flächenimprägnierung wird die gewünschte Dampfdiffusionseigenschaft „innen dichter als außen“ erreicht.



Witterungsunabhängige Montage


Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab.



Keine chemischen Reaktionen mit anderen Materialien

Hinweis

Das Band ist schlagregendicht, muss aber bei drückendem oder stehenden Wasser (z.B. oben waagrecht) zusätzlich von außen mit Butylband mit Alukaschierung abgedichtet werden, sofern die Fuge nicht unmittelbar nach der Montage abgedeckt wird. Im unteren Anschlussbereich ist eine zweite wasserabführende Ebene (wannenförmige Dichtfolie) herzustellen, damit das Wasser kontrolliert nach außen abgeleitet wird. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio SF ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Auftretende Leckagen mit Flexband-Kleber schließen