Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dichtungsband VKP® Trio 750 High Performance
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 1
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 2
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 3
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 4
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 5
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 6
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 7
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 8
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 9
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 10
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 11
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 12
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 13
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 14
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 15
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 16
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 High Performance - 17

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP® Trio 750 High Performance

Premium-Multifunktions-Dichtungsband mit Polymerfilm und Wasserbarriere zur vollständigen Abdichtung von Fenster- und Türfugen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Einfache und schnelle Fensterabdichtung in nur einem Arbeitsschritt – hoher Kostenvorteil durch enorme Zeitersparnis



Die Außenseite ist mit einer Wasserbarriere ausgestattet, die schlagregendicht bis mindestens 1050 Pa ist und einen hohen Eindringschutz gemäß DIN 18542:2020-04 bietet



Mittlerer Bereich sehr gute Wärmedämmung und Schallisolierung



Innenseite mit Polymerfilm-Technologie


  • Innenseite absolut luftdicht entsprechend DIN 18542:2020-04 und der EU Gebäuderichtlinie 2020, erfüllt die hohen Anforderungen für Passiv- und Null-Energie-Häuser.

  • Dampfdruckgefälle von Innen nach Außen durch Polymerfilm auf Innenseite


  • Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Höchste Energieeinsparung durch extreme Luftdichtheit und Wärmedämmung

  • Sehr emissionsarm
Hinweis

Bauteilbewegungen und temporäre Längenänderungen der vorhandenen Fugen sind bei der Ermittlung der geeigneten Banddimension zu berücksichtigen. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Trio 750 High Performance ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP® Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.