Dichtungsband VKP® Trio 1050 Butterfly
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 Butterfly - 1
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 Butterfly - 2
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 Butterfly - 3
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 Butterfly - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP® Trio 1050 Butterfly

Premium-Multifunktionsband für höchste Anforderungen bei der Abdichtung von Fenster- und Türfugen

  • Farbe: Anthrazit, Rot
  • Trägermaterial: PUR-Schaum
  • Klebstoffbasis: Acrylat-Dispersion
  • Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.: 6-15 mm
  • Rollenlänge: 12 m
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: +5 bis +25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis +80 °C
  • Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung: 1050 Pa / nach DIN 18542-BG1
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102-1
  • Beanspruchungsgruppe: BG 1 und BG R
  • UV-Beständigkeit: Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung
  • Beständigkeit gegen: UV-Strahlung
  • Baustoffverträglichkeit: Herkömmlichen Baustoffen
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 1°C bis 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Farbe Trägermaterial Klebstoffbasis Anzahl VE
Preis/VE
0875478206
82 mm Anthrazit, Rot PUR-Schaum Acrylat-Dispersion
5 St.
0875477406
74 mm Anthrazit, Rot PUR-Schaum Acrylat-Dispersion
6 St.
0875476606
66 mm Anthrazit, Rot PUR-Schaum Acrylat-Dispersion
7 St.
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
Extreme Zeitersparnis bei der Montage


Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt



Einzigartige Geometrie


Innenliegende Sperrschicht für Trennung zwischen Innen- und Außenkomponente



Zwei Schaumkomponenten für bestmögliche Dichtheit


  • Roter, geschlossenzelliger Weichschaum liegt am Fensterrahmen und Mauerwerk an und sorgt in Verbindung mit der Sperrschicht für die Luftdichtheit der Fuge.

  • Grauer, imprägnierter und vorkomprimierter Schaum für eine anwenderfreundliche Montage.

  • Luft- und Rauchdichtheit bietet eine hohe Sicherheit bei Blower-Door-Tests


Asymetrische Anordnung der Sperrschicht


Optimiertes Dampfdruckgefälle bietet höchste Sicherheit gegen Durchfeuchtung



Deckt große Fugentoleranzen ab


Mit nur zwei Abmessungen werden Fugen von 6-25mm sicher abgedichtet



Geeignet für eine RAL gütegesicherte Montage für Fenster und Haustüren

Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Trio 1050 Butterfly ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP® Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDMDichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.