Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dichtungsband VKP® PLUS
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 8
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 9
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 10
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 11
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 12
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 13
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 14
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 15
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 16
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 17
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 18
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 19
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 20
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 21
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 22
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 23
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 24
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 25
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 26
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 27
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 28
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 29
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 30

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP® PLUS

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa. BG1 und BGR nach DIN 18542:2020-04.

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, BG1 und BGR nach DIN 18542:2020-04


Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit durch Erfüllung der geforderten Prüfparameter.



Ein Produkt der Würth-System-Abdichtung


Die einzelnen Produkt-Komponenten der Würth-System-Abdichtung sind bezüglich der Materialverträglichkeit aufeinander abgestimmt.



Sehr gute ökologische Verträglichkeit


Geprüfte ökologische Unbedenklichkeit nach GEV-Prüfmethode (Klasse EC 1 PLUS).



Lösemittelfrei und EMICODE EC1plus


Unbedenklich für Mensch und Umwelt



Schlagregendichte Überbrückung großer Fugendifferenzen


Durch eine große Toleranzaufnahme der Bänder sind Bauteilbewegungen ausgleichbar und auch bauübliche Toleranzen besser überbrückbar. Die Anzahl der verwendeten Bandabmessungen wird dadurch verringert.



Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig


Bei entsprechender Komprimierung ist das Band schlagregendicht, sorgt jedoch aufgrund seiner Dampfdiffusionsoffenheit für einen guten Feuchtigkeitsausgleich.

Leistungsnachweis

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis

Die Rückstellzeiten unterliegen keiner bestimmten Spezifikation und beruhen nur auf Erfahrungswerten. Sie hängen von der Lagerzeit und der Lager- und Verarbeitungstemperatur ab. Je länger die Lagerzeiten und tiefer die Verarbeitungstemperatur, desto länger sind die Rückstellzeiten.



UV- und Witterungsbeständigkeit nur bei schlagregendichtem Einbau gewährleistet.

Anwendungsgebiet

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.