Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtungsband RAL

Dichtungsband für Fenster ist ein unverzichtbares Material, das zur Abdichtung von Fensterrahmen verwendet wird. Es dient dazu, die Lücken zwischen Fenster und Rahmen zu schließen, um Zugluft und Feuchtigkeit zu verhindern, Energie zu sparen und Lärm zu reduzieren. Es gibt dabei verschiedene Arten wie Butyl-Dichtungsband, Acrylat-Dichtungsband oder Kompressions-Dichtungsband. Hochwertige Dichtungsbänder für Fenster bieten eine dauerhafte und effektive Lösung, da sie widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse sind und eine starke Klebekraft besitzen. Im Würth Online-Shop erhalten Sie Dichtungsbänder mit hoher Material- und Verarbeitungsqualität sowie ausgezeichneter Haltbarkeit, die eine einfache Anwendung und effektive Ergebnisse gewährleisten.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Dichtungsband RAL

Fensterdichtband von Würth

Das Fensterdichtband von Würth dichtet zuverlässig Fugen und Spalten an jedem Fenster ab, unter anderem im Trockenbau. Im Gegensatz zu herkömmlichem Klebeband zeichnet es sich durch Materialeigenschaften aus, mit denen das Dichtungsband hervorragend für die Abdichtung von Fenstern geeignet ist.

Dichtungsband für Fenster

Sind die Fenster nicht richtig abgedichtet, so kann Luft von außen in die Innenräume ziehen. Das sichere und verarbeitungsfreundliche Dichtungsband für Fenster von Würth ist besonders gut dafür geeignet, Zugluft und Feuchtigkeit am Fensterrahmen zu stoppen. Dadurch lassen sich Wärmeverlust und Schimmelbildung verhindern. Wir bieten im Würth Online-Shop verschiedene Dichtungsband-Varianten für Fenster an – zum Beispiel für den Innenbereich, den Außenbereich und zum Überputzen.

Fensterdichtband für Innen

Die Fensterdichtbänder von Würth zeichnen sich durch ihr hochwertiges Material und ihre hervorragende Überputzbarkeit aus. Zudem haben sie eine sehr hohe Klebekraft. Sie können bei Würth aus folgenden Fensterdichtungsbändern für den Innenbereich wählen:

  • Fensterdichtband Innen Euraseal I-100
  • Fensterdichtband Innen Euraseal I-300
  • Fensterdichtband Innen Euraseal I-700
  • Fensterdichtband Innen Euraseal I-710

Fensterdichtband für Außen

Auch unsere Fensterdichtbänder für außen haben eine sehr hohe Dauerklebekraft. Sie sind hervorragend für eine schnelle und einfache Fugenabdichtung im Außenbereich geeignet. Bei Schlagregen ist das Dichtungsband wasserdicht. Folgende Fensterdichtbänder für den Außenbereich finden Sie im Würth Online-Shop:

  • Fensterdichtband Außen Euraseal O-100
  • Fensterdichtband Außen Euraseal O-300

Universal-Dichtband

Bei Würth finden Sie auch universal einsetzbares Dichtband für Ihre Fenster – es lässt sich also von innen und außen gleichermaßen gut eingesetzt werden. Dank der doppelseitigen Klebung kann das Dichtungsband entweder gleichseitig oder wechselseitig verklebt werden. Alle unsere universalen Dichtungsbänder haben eine spezielle trocknungsaktive Membran. Folgende Fensterdichtungsbänder für sowohl innen als auch außen finden Sie im Würth Online-Shop:

  • Fensterdichtband Universal Euraseal U-100
  • Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
  • Fensterdichtband Universal Euraseal U-305

Überputzbares Fensterdichtband

Viele unserer Fensterdichtbänder weisen eine hervorragende Überputzbarkeit auf. Zudem haben die überputzbaren Dichtungsbänder auch eine gute Dehnfähigkeit und geprüfte Dichtungseigenschaften. Bei den folgenden Dichtbändern sorgt ein hochwertiges Spezialvlies für die optimale Verankerung handelsüblicher Putze:

  • Fensterdichtband Außen Euraseal O-100
  • Fensterdichtband Innen Euraseal I-100

EPDM-Band

Die EPDM-Dichtungsbänder von Würth eignen sich besonders gut für die Nutzung im Freien. Sie dichten dort besonders gut gegen das Eindringen von Wasser ab. Das Material – ein besonderer Synthese-Kautschuk – ist zudem besonders flexibel und elastisch. In Verbindung mit EPDM-Dichtband-Kleber lässt sich das EPDM-Klebeband auch auf leicht unebenen Bauuntergründen sicher montieren. Das EPDM-Band eignet sich nicht nur für Fenster, sondern auch für Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich. Im Online-Shop von Würth finden Sie folgende EPDM-Dichtungsbänder:

  • EPDM-Dichtband Außen
  • EPDM-Dichtband Innen
  • EPDM-Dichtband Außen SK
  • EPDM-Dichtband Innen Butyl
  • EPDM-Dichtband Außen Butyl
  • EPDM-Dichtband Innen Butyl 0,8 mm
  • EPDM-Dichtband Außen Butyl 0,8 mm
  • EPDM-Dichtband Außen vollflächig SK
  • Zellkautschuk-EPDM-Dichtband

Wasserdichtes Dichtungsband für den Außenbereich

Viele der Dichtungsbänder für den Außenbereich, die Sie im Würth Online-Shop finden, sind komplett wasserdicht. Andere sind wasserabweisend aber wasserdampfdurchlässig, um für einen guten Feuchtigkeitsausgleich zu sorgen. Die EPDM-Dichtungsbänder sind aber besonders wasserdicht und witterungsbeständig. Würth biete unter anderem folgende wasserdichte Dichtungsbänder für den Außenbereich an:

  • EPDM-Dichtband Außen
  • EPDM-Dichtband Außen SK
  • EPDM-Dichtband Außen Butyl
  • EPDM-Dichtband Außen Butyl 0,8 mm
  • EPDM-Dichtband Außen vollflächig SK
  • Dichtungsband VKP Trio

VKP-Fugendichtungsband

Das vorkomprimierte VKP-Dichtungsband von Würth dichtet Fugen dauerhaft und sicher ab – bei nahezu jedem Wetter. Nachdem die Komprimierung gelöst wurde, entwickelt das VKP-Dichtungsband eine Rückstellkraft, breitet sich aus und gleicht Unebenheiten in der Fuge aus. Das VKP-Fugendichtungsband von Würth ist lösemittelfrei und sehr gut ökologisch verträglich. Folgende VKP-Dichtungsbänder finden Sie unter anderem im Würth Online-Shop:

  • Dichtungsband VKP Trio
  • Dichtungsband VKP Trio SF
  • Dichtungsband VKP MAX

Dichtungsband für Türen

Die meisten Dichtungsbänder von Würth sind für Fenster und Türen geeignet. Wie bei Fenstern sind auch die Fugen bei Türen potenzielle Stellen, an denen kühle Luft in die Wohnung ziehen und Feuchtigkeit eindringen kann. Insbesondere die VKP-Dichtungsbänder für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung eignen sich für Türen.

Selbstklebendes Dichtungsband

Das selbstklebende Dichtband hat wie alle anderen Dichtungsbänder von Würth hochwertige Materialeigenschaften und ist bestens für die Abdichtung von Fugen und Spalten aller Art geeignet. Insbesondere die dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, Wintergärten und im Fassadenbereich sowie im Holzbau und Fertighausbau sind gewährleistet. Der Würth Online-Shop führt folgende selbstklebende Dichtungsbänder:

  • EPDM-Dichtband Außen SK
  • EPDM-Dichtband Außen vollflächig SK

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.