Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtscheibe mit EPDM-Dichtung
Scheiben in verschiedenen Außendurchmessern aus Stahl verzinkt mit EPDM-Dichtung für Schraubendurchmesser von 6,3 mm bis 6,5 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- EPDM-Dichtung aufvulkanisiert
- Würth Dichtscheiben verbessern die dynamische Festigkeit einer Verbindung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!