Dichtscheibe für Spenglerdichtschraube Kupfer
Dichtscheibe für Spenglerdichtschraube Kupfer - 0
Dichtscheibe für Spenglerdichtschraube Kupfer - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtscheibe für Spenglerdichtschraube Kupfer

Mit aufvulkanisierter, hochwertiger EPDM-Dichtung

  • Innendurchmesser: 5,4 mm
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Blank
  • Werkstoff Dichtscheibe: EPDM

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Innendurchmesser Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
023415
15 mm 5,4 mm Kupfer Blank
500 St.
023425
25 mm 5,4 mm Kupfer Blank
500 St.
023420
20 mm 5,4 mm Kupfer Blank
500 St.