Dichtring

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtring

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0464012242
12 mm 24 mm 2 mm Weichstoff
50 St.
0464012244
12 mm 21 mm 1,7 mm Aluminium
50 St.
046411422
14 mm 22 mm 2 mm Aluminium
50 St.
046411 17
11 mm 17 mm 3 mm Kupfer
50 St.
0464128225
12,8 mm 22,5 mm 3 mm Gummi
046413 24
13 mm 24 mm 1,6 mm Messing
50 St.
046414 22
14 mm 22 mm 2 mm Kunststoff
0464102001
10,5 mm 20,5 mm 2 mm Kupfer
50 St.
0464121001
14 mm 21 mm 2 mm Kupfer
50 St.
046412 17
12 mm 17 mm 1,5 mm Aluminium
50 St.
0464125001
15 mm 24 mm 2 mm Kupfer
50 St.
0464132001
16 mm 21 mm 3 mm Kupfer
50 St.
0464133001
14 mm 19 mm 2,2 mm Zink
50 St.
0464134001
20 mm 26 mm 2 mm Stahl
50 St.
0464018282
18 mm
50 St.
046402218
18 mm 22 mm 2 mm Gummi
100 St.
0464141001
19 mm 26 mm 2 mm Kupfer
50 St.
0464103002
11 mm 21 mm 2,5 mm Kunststoff
50 St.
0464103003
18,5 mm 26 mm 2,5 mm Metall/Gummi
50 St.
0464126001
16,6 mm 24 mm 2,6 mm Metall/Gummi
50 St.
046415 22
15 mm Kupfer
50 St.