Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
EPDM-Dichtecke

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EPDM-Dichtecke

EPDM-Dichtecke als Bestandteil zur sicheren und schnellen Abdichtung der Ecken im Bereich der Unterfensterbank für eine zweite wasserführende Ebene
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
  • Ausbildung einer zweiten wasserführenden Ebene in Verbindung mit Dämmkeil, EPDM-Dichtband und Laibungsplatte

  • Eventuell anfallendes Wasser aus der Bauteilfuge oder im Bereich des Gewerkelochs wird sicher nach außen abgeführt

  • EPDM-Dichtecke kann durch geschlossene Geometrie links oder rechts aufgeschnitten werden und ist damit flexibel für die rechte bzw. linke Seite einsetzbar

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.