Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EPDM-Dichtecke
EPDM-Dichtecke als Bestandteil zur sicheren und schnellen Abdichtung der Ecken im Bereich der Unterfensterbank für eine zweite wasserführende Ebene
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ausbildung einer zweiten wasserführenden Ebene in Verbindung mit Dämmkeil, EPDM-Dichtband und Laibungsplatte
- Eventuell anfallendes Wasser aus der Bauteilfuge oder im Bereich des Gewerkelochs wird sicher nach außen abgeführt
- EPDM-Dichtecke kann durch geschlossene Geometrie links oder rechts aufgeschnitten werden und ist damit flexibel für die rechte bzw. linke Seite einsetzbar
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Erstellung einer Unterfensterbank im Bereich der äußeren Fensterbank. In Verbindung mit EPDM-Dichtband und Dämmkeil wird eine zweite wasserführende Ebene unter der Fensterbank erreicht. Einsatz vor allem bei Verwendung von einem Fensterbanksystem ohne Nachweis der Dichtigkeit.
Montage:
EPDM-Dichtecke wird in die Fuge bis zur Hinterkante des Multifunktionsbands bzw. des VKP-Bands eingeschoben. Ab der Außenkante des Fensterrahmens wird die Dichtecke aufgeschnitten. Bei Verwendung eines Dämmkeils wird in der Neigung des Dämmkeils zugeschnitten.
Wichtig ist, dass die Dichtecke vorne bis zur Abtropfkante führt und entsprechend abgelängt wird.
In der Tiefe der Fuge wird die EPDM-Dichtecke mit EPDM-Dichtband-Kleber/SMP EPDM-Dichtbandklebstoff eingeklebt. Zur besseren Haftung empfiehlt es sich, die Dichtecke an den zu verklebenden Stellen mit Schleifpapier anzurauen. Anschließend wird das EPDM-Dichtband über die EPDM-Dichtecke geführt und mit EPDM-Dichtband-Kleber/SMP EPDM-Dichtbandklebstoff verklebt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!