Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Diamanttrennscheiben Test-Set Cut & Grind 7-tlg.
Diamanttrennscheiben Test-Set Cut & Grind 7-tlg. - 1
Diamanttrennscheiben Test-Set Cut & Grind 7-tlg. - 2
Diamanttrennscheiben Test-Set Cut & Grind 7-tlg. - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheiben Test-Set Cut & Grind 7-tlg.

Bestehend aus 5x Diamanttrennscheibe BSL Metall und 2x Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall
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
Diamanttrennscheibe BSL Metall


Sehr vielseitig einsetzbare Diamanttrennscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL). Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm.



Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall


Sehr vielseitig einsetzbare Diamantscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL) zum Trennen und Schleifen. Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm, für Schleifarbeiten (Entgraten, Anfasen, Entrosten, Entfernen von Lacken und Farben usw.) und zur Schweißnahtbearbeitung.



30- bis 50-fach längere Lebensdauer als gebundene Scheiben



Keine Reduktion des Außendurchmessers



Extrem bruchsicher



Durchmesser: 125 mm