Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Premium-Diamantrennscheibe mit sehr schmaler Schneidfläche. Spezielle feinkörnige Segmentmischung und geschlossener Rand für einen sehr schnellen und extrem sauberen Schnitt. Für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr schneller, extrem sauberer Schnitt
Verbessertes Schneidverhalten
Speziell geformte Ausdehnungsschlitze mit Raum zur Ausdehnung bei gleichzeitig minimal unterbrochenem Stammblatt.
Schont den Motor der Tischsäge
Durch weniger Widerstand im Material durch das extrem dünne Segment.
Verminderte Flatterneigung
Die Scheibe ist durch eine gezielte Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert.
Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme
Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.
Speziell für Glasfliesen, glasierte Fliesen und andere empfindliche Materialien.
Für den Einsatz auf Tischsägen im Nassschnitt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!