Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Für Hand- und Fugenschneider. Die Hightech-Diamanttrennscheibe mit extrem langer Standzeit und sehr hoher Schnittgeschwindigkeit für alle Baugewerke.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Patentierte SD-Technologie (strukturierte Diamanten)
Für bis zu 70 % höhere Schneidleistung und Standzeit im Vergleich zum Wettbewerb. Die spezielle regelmäßige Ausrichtung der Diamanten sorgt für immer ausreichend Diamanten an der Oberfläche und damit für einen sauberen und schnellen Schnitt. Außerdem sorgt die gleichmäßige Ausrichtung der Diamanten für eine permanent optimale Nutzung der gesamten Schnittbreite.
Weniger Widerstand im Material
Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste.
Zusätzlich längere Lebensdauer durch 40 % höhere Segmente
Anstatt der üblichen 10 mm bis zu 14 mm Segmenthöhe mit effektiv auch 40 % mehr schneidenden Diamanten.
Optimierte Staubabfuhr und Kühlung
Die Fächersegmente führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus. Spezielle Kühlöffnungen in „Pfeilanordnung“ dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.
Ruhigerer Lauf und angenehmeres Arbeiten
PTFE-gefüllte Schlitze, die sogenannten „Silent Holes“, mindern unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche.
Für Trocken- und Nassschnitt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!