Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed 3D Extreme
Gelb für Baustelle. Für Winkelschleifer. Mit herausragenden Schneideigenschaften aufgrund neuartiger 3D-Technologie für alle Baugewerke.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
3D-Technologie
Spezielle Anordnung der Diamanten für herausragende Schneideigenschaften
Schutz vor Hinterschnitt speziell in besonders abrasiven Materialien
Durch 3 spezielle 15 mm hohe Schutzsegmente.
3x mehr Schnittkanten als vergleichbare Trennscheiben
Dank neuartiger Segmentform (Kurzzahntechnologie).
Optimierte Kühlung
Spezielle Kühlöffnungen in „Pfeilanordnung“ dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.
Vorteile für den Anwender
- Extrem vibrationsarm
- Extrem saubere Schnittkanten
- Extrem wenig Reibung und damit geringe Wärmeentwicklung
- Extrem laufruhig
- Extrem präzise
- Extrem wenig Hinterschnitt
- Extrem schnell
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Für Trocken- und Nassschnitt. Speziell für besonders harte Materialien, in denen andere Scheiben zum „Brennen“ neigen.
Häufige Anwendungen
Altbeton/Beton, Waschbeton, Beton armiert, Verbundpflastersteine, Betondachsteine/-pfannen, Betonsteine/-rohre, Kalkstandstein, Granit/Marmor, Marmor, Steinzeug-/dukt. Gussrohre, Klinkersteine, Dachpfannen glasiert, Poroton hart, Mörtel/Putz, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!