Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Longlife GaLa
Speziell für den Garten- und Landschaftsbau entwickelte Diamanttrennscheibe mit extrem hoher Standzeit und hoher Schnittfreudigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Extrem hohe Standzeit bei gleichzeitig hoher Schnittfreudigkeit und Schnittgüte
Der neuartige geschlossene Schneidrand mit wabenartiger Segmentstruktur macht eine extrem hohe Segmenthöhe von 21 mm möglich. Gleichzeitig wird die Wärme- und Staubabfuhr deutlich verbessert und schützt zusätzlich den Trägerkörper vor Hinterschnitt speziell in besonders abrasiven Materialien.
Optimierte Kühlung und sichere Richtungsanzeige
Spezielle Kühlöffnungen in Laufrichtung dienen zur zusätzlichen Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Betonsteine, Betonrohre, Verbundpflastersteine, Pflasterklinker, Granit weich/hart, Klinkersteine weich/hart, Tonziegel weich/hart, Steinzeugrohre, duktile Gussrohre, SML-Rohre, Poroton weich/hart, Marmor
- Für Trocken- und Nassschnitt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!