Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Fliesen Hart Speed Turbo
Speziell entwickelte dünne Diamanttrennscheibe für sehr harte Fliesen, Feinsteinzeug und vergleichbare Materialien bis ca. 20 mm Stärke bei einem extrem schnellen und extrem sauberen Schnitt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geschlossener Schneidrand mit Turbosegmentstruktur
Für einen extrem schnellen und extrem sauberen Schnitt
Deutlich verminderte Flatterneigung
Die Scheibendurchmesser 115 und 125 mm sind durch eine neuartige Wellenstruktur-Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert
Verlängerte Standzeit
Im Vergleich zu herkömmlichen Fliesenscheiben garantiert das 10 mm hohe Segment eine erheblich längere Standzeit
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Für Trocken- und Nassschnitt
- Besonders geeignet für Fliesen, sehr hart gebranntes Feinsteinzeug, Kacheln glasiert, Steingut (Gres), Granit weich/hart, Marmor und weitere Natursteine, Klinker (Riemchen) weich/hart und glasiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!