Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall
Sehr vielseitig einsetzbare Diamantscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL) zum Trennen und Schleifen. Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm, für Schleifarbeiten (Entgraten, Anfasen, Entrosten, Entfernen von Lacken und Farben usw.) und zur Schweißnahtbearbeitung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Extrem hohe Standzeit
30- bis 50-fach längere Lebensdauer als gebundene Scheiben
Keine Reduktion des Außendurchmessers
Konstante Schnittleistung und –tiefe über die gesamte Lebensdauer
Zusätzlich geeignet für Schleifarbeiten
Entgraten, Anfasen, Entrosten, Entfernen von Lacken und Farben usw. und zur Schweißnahtbearbeitung
Umweltfreundlicher und sicherer
- 100% recyclebar
- Extrem bruchsicher
- Weniger Funken
- Keine zusätzliche Staub- und Geruchsbelastung
Kein MHD (Verfallsdatum)
Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
Keine Einschränkungen bei der Lagerung
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit ist das Lebensdauerende erreicht. Ein Nachschärfen ist nicht möglich.
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Besonders geeignet für sämtliche Stahlmaterialien, Gusseisen und Kunststoffe sowie sehr gut geeignet für Edelstahl
- Gut geeignet für NE-Metalle wie z.B. Aluminium
- Schneidet auch Holz, weiche Steine, Keramikfliesen und sonstige mineralische Werkstoffe, aber Achtung: nicht für den Dauereinsatz geeignet, sonst reduzierte Schnittleistung und Lebensdauer
- Entgraten, Anfasen, Entrosten, Entfernen von Lacken und Farben usw. und zur Schweißnahtbearbeitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!