Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Beton/Asphalt
Sehr vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Diamanttrennscheibe, jedoch speziell konzipiert für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Wirtschaftlichkeit
- Sehr vielseitig einsetzbar durch wechselseitige Block- und Fächersegmente
- Optimaler Kompromiß aus Funktion und Wirtschaftlichkeit
- 10 mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
Schutz vor Hinterschnitt des Trägerkörpers in besonders abrasiven Materialien
Durch speziell angeordnete Schutzsegmente
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Besonders geeignet für Beton (auch armiert), Waschbeton, Gasbeton, Asphalt, abrasive Baustoffe, Estrich, Ziegel, Betondachsteine und Poroton
- Für Trocken- und Nassschnitt
- Für den Einsatz auf Handtrennschleifern und Fugenschneidern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!