Diamant-Kernbohrtechnik-Set DS 164 Comfort
Diamant-Kernbohrtechnik-Set DS 164 Comfort - 1
Diamant-Kernbohrtechnik-Set DS 164 Comfort - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Kernbohrtechnik-Set DS 164 Comfort

Diamant-Kernbohrmaschine für ständergeführte Nassbohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk. Komplettset bestehend aus Kernbohrmaschine DS 164 mit integriertem Schlitten und Bohrständer DS Comfort (inkl. Montagesatz M12).
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
5709113300
1 Stück
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
Kernbohrmaschine DS 164


  • Robustes Motorgehäuse mit bedienerfreundlichem Schutz- und Tragebügel aus Edelstahl

  • Maschine ist gut geschützt und komfortabel zu transportieren

  • Starker Motor mit 3-Gang-Getriebe und optischer LED-Belastungsanzeige

Schneller Bohrfortschritt sowie ideale Anpassungsmöglichkeiten der Drehzahl und der Vorschubkraft an den Bohrdurchmesser.


  • Elektronischer Motorüberlastungsschutz (EMPS)

Bei Überlastung wird die Drehzahl des Motors sechsmal elektronisch vermindert um den Bediener zu warnen. Nach sechsmaliger Überlastung schaltet sich die Maschine zum Schutz des Motors automatisch aus. Die Maschine kann im Gegensatz zu einem Thermoschutz aber sofort wieder eingeschaltet werden.


  • Die Maschinenspindel hat eine kombinierte Werkzeugaufnahme mit 1/2“ Innen- und 1 1/4“ Außengewinde

Marktübliche Standardgewinde für kleinere und größere Bohrkronendurchmesser


  • Schlauchstück mit Wasserdurchflussanzeige im Lieferumfang

Permanente Sichtkontrolle über die Wasserversorgung beim Nassbohren


  • Integrierter PRCD-S-Schutzschalter

Sicherheit beim Nassbohren, keine zusätzliche FI-Box notwendig



Bohrständer DS Comfort


  • Eingravierte Bohrtiefen- und Winkelanzeige sowie Bohrmittelpunktanzeiger aus Edelstahl

Alle Anzeigen sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz


  • Säule mit Schwalbenschwanzführung

Stabiler Halt und exakte Führung des Bohrschlittens


  • Rändel-Stellschrauben mit zusätzlichem Sechskantkopf

Bedienung per Hand oder mit Bohrspindel bzw. Werkzeug möglich


  • Bohrspindel mit Schnellwechselanschluss, beidseitig auf die Schlitten montierbar, mit integriertem Schlüssel für die Rändel-Stellschrauben

Für Rechts- und Linkshänder gleich gut geeignet. Bohrspindel bzw. Werkzeug ist immer zur Hand

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.