Diamanten-Kernbohr-Set DS 130-T Compact
Diamanten-Kernbohr-Set DS 130-T Compact - 1
Diamanten-Kernbohr-Set DS 130-T Compact - 2
Diamanten-Kernbohr-Set DS 130-T Compact - 3
Diamanten-Kernbohr-Set DS 130-T Compact - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanten-Kernbohr-Set DS 130-T Compact

Diamant-Kernbohrmaschine für hand- und ständergeführte Nass- und Trockenbohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk. Komplettset bestehend aus Maschine, Schlitten und Bohrständer.
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
5709112200
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
Kernbohrmaschine im Aluminiumgehäuse, erhältlich mit Pistolen- oder T-Griff


Optimale Gewichtsverteilung je nach Maschine bei horizontalen und bei vertikalen Bohrungen per Hand



Starker Motor mit 3-Gang-Getriebe und optischer LED-Belastungsanzeige


Schneller Bohrfortschritt sowie ideale Anpassungsmöglichkeiten der Drehzahl und der Vorschubkraft an den Bohrdurchmesser



Elektronischer Motorüberlastungsschutz (EMPS)


Bei Überlastung wird die Drehzahl des Motors sechsmal elektronisch vermindert um den Bediener zu warnen. Nach sechsmaliger Überlastung schaltet sich die Maschine zum Schutz des Motors automatisch aus. Die Maschine kann im Gegensatz zu einem Thermoschutz aber sofort wieder eingeschaltet werden.



Die Maschinenspindel hat eine kombinierte Werkzeugaufnahme mit 1/2“ Innen- und 1 1/4“ Außengewinde


Marktübliche Standardgewinde für kleinere und größere Bohrkronendurchmesser



Schlauchstück mit Wasserdurchflussanzeige im Lieferumfang


Permanente Sichtkontrolle über die Wasserversorgung beim Nassbohren



Integrierter PRCD-S-Schutzschalter


  • Sicherheit beim Nassbohren

  • Keine zusätzliche FI-Box notwendig

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.