Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Trockenbohrkrone 1 1/4 Zoll
Sehr vielseitige Premium-Diamant-Trockenbohrkronen mit sehr hoher Bohrgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr hohe Wirtschaftlichkeit
Die neuentwickelte Diamantbindung gewährleistet eine optimale Bohrgeschwindigkeit und Standzeit bei einem gleichzeitig sehr breiten Anwendungsspektrum -> Eine Krone für sehr viele verschiedene Baumaterialien.
Leichtes und schnelles Anbohren
Im Gegensatz zum Wettbewerb einfaches Anbohren möglich. EIne universell passende Anbohrhilfe für alle Kronen-Ø mit der Arbeitslänge 330 mm. Sehr leicht zu lösen.
Weniger Widerstand im Material
Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.
Zähelastische und zugleich hochfeste Segmentverbindung
Das spezielle Fusion Welding (FW)-Schweißverfahren minimiert deutlich ein Abbrechen der Diamantsegmente von der Bohrkrone - im Gegensatz zu anderen Verfahren - selbst bei härtesten Anwendungen.
- Ø 68 mm und Ø 82 mm für Schalter- und Abzweigdosen
- Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, Gasbeton, Betonsteine, Estrich, Mörtel, Putz
- Weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!