Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Trockenbohrkrone
Sehr vielseitige Premium-Diamant-Trockenbohrkronen mit sehr hoher Bohrgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr hohe Wirtschaftlichkeit
Die neuentwickelte Diamantbindung gewährleistet eine optimale Bohrgeschwindigkeit und Standzeit bei einem gleichzeitig sehr breiten Anwendungsspektrum -> Eine Krone für sehr viele verschiedene Baumaterialien.
Spezielles Laser-Schweißverfahren
Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper
Leichtes und schnelles Anbohren
Im Gegensatz zum Wettbewerb einfaches Anbohren möglich. Universell passende Anbohrhilfen für alle Kronen-Ø je Arbeitslänge. Sehr leicht zu lösen.
Weniger Widerstand im Material
Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.
Zusätzlich längere Standzeit
Besonders hohe Segmente im Vergleich zu vielen Wettbewerbern ermöglichen eine deutlich höhere Standzeit
Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen
- Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, Gasbeton, Betonsteine, Estrich, Mörtel, Putz
- Weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!