Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Diamant-Trockenbohrkrone
Diamant-Trockenbohrkrone - 1
Diamant-Trockenbohrkrone - 2
Diamant-Trockenbohrkrone - 3
Diamant-Trockenbohrkrone - 4
Diamant-Trockenbohrkrone - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Trockenbohrkrone

Sehr vielseitige Premium-Diamant-Trockenbohrkronen mit sehr hoher Bohrgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sehr hohe Wirtschaftlichkeit


Die neuentwickelte Diamantbindung gewährleistet eine optimale Bohrgeschwindigkeit und Standzeit bei einem gleichzeitig sehr breiten Anwendungsspektrum -> Eine Krone für sehr viele verschiedene Baumaterialien.



Spezielles Laser-Schweißverfahren


Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper



Leichtes und schnelles Anbohren


Im Gegensatz zum Wettbewerb einfaches Anbohren möglich. Universell passende Anbohrhilfen für alle Kronen-Ø je Arbeitslänge. Sehr leicht zu lösen.



Weniger Widerstand im Material


Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Zusätzlich längere Standzeit


Besonders hohe Segmente im Vergleich zu vielen Wettbewerbern ermöglichen eine deutlich höhere Standzeit



Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen