Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16
Neu konzipierte Trockenbohrkrone mit Anschlussgewinde M16 und Absaugöffnungen für staubarmes Arbeiten beim Erstellen von Kernbohrungen für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr vielseitig einsetzbare Trockenbohrkrone
- Bohrt nahezu alle relevanten Stein-Materialien, die im Innenausbau gebohrt werden müssen
Einsatz mit Staubabsaugung (außer Ø 32 und 42 mm)
- Staubarmes Bohren, schont den Anwender und die Maschine
- Mit seitlichen Bohrmehlauswurfschlitzen bei Ø 32 und 42 mm
Schnelles, sicheres und effizientes Bohren
- Die speziell geformten Fächersegmente sorgen für eine bessere Wärme- und Staubabfuhr als herkömmliche Segmente
- Lasergeschweißt für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper
- Deutlich längere Nutzlänge mit 200 mm als viele vergleichbare Bohrkronen
- Trockeneinsatz, ohne Schlag mit Absaugung für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien wie Kalksandstein, Ziegel, Poroton, Mauerwerk, Leichtbeton, Porenbeton etc.
- Kompatibel mit Dosensenkerzubehör wie z.B. Staubabsaugung etc.
- Verarbeitungsmaschinen: Schnellläufer wie z.B. Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!