Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamantschleiftopf Longlife & Speed PKD
Problemlöser zum optimalen Entfernen von z.B. Epoydharz-Klebstoffresten, allen gängigen Teppichklebern
- Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
- Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Oberflächengüte/Finish (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Problemlöser (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Durchmesser: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Drehzahl max.: 12250 U/min
- Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Vibrationsarmes Arbeiten und effizientes Abtragen von Klebstoffresten ohne Zuschmieren
Zusammenspiel von zweireihig angeordneten speziellen PKD- und Stützsegmenten.
Optimale Staubabsaugung
Spezieller Trägerkörper mit sehr großen Öffnungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!