Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Fliesenbohrkrone für NDS 68
Der Fliesen- und Natursteinprofi. Speziell entwickelte Diamantnassbohrkrone zum präzisen und ausrissfreien Bohren von Dübellöchern und Durchbrüchen in härtesten Fliesen und Natursteinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit geringem Anpressdruck arbeiten. Maschine nicht mit Kraft führen, sondern die Bohrkrone arbeiten lassen.
- Nicht trocken bohren! Auf permanente und gleichmäßige Wasserzufuhr achten.
- Beim Bohren auf vorgeschriebenen Arbeitsschutz (z. B. Schutzbrille usw.) achten.
- Ø 4 und 5 mm Einsatz nur mit Anbohrhilfe Art.-Nr. 0702419002
Bohren von Dübellöchern und Durchbrüchen in Fliesen und Natursteinen z.B. Waschbecken, Toiletten, Heizkörper, Arbeitsplatten, Leitungen, Treppen, Fassaden, Fensterbänken, Halogeneinbauleuchten
- Wenn möglich Werkstück auf z.B. Holzunterlage sichern zur Vermeidung von Schäden an der Krone.
- Bohrloch markieren
- Bohrkrone montieren. Feststellschraube muss in Kronenvertiefung greifen.
- Immer mit PRCD-Sicherheitschalter arbeiten
- Wasserbehälter anschließen
- Drehzahl gemäß Drehzahltabelle einstellen
- Kühlwasserventil öffnen. Ein geringer Wasserstrom genügt.
- Beim Bohren mit Anbohrhilfe gerade ansetzen.
- Beim Bohren ohne Anbohrhilfe schräg (max. 5°) ansetzen.
- 5°-Winkel nicht überschreiten
- Vor dem Herausziehen der Bohrkrone Maschine ausschalten und Wasserventil schließen.
- Bohrkern notfalls mit Schraubendreher entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!