Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme
Speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Punktgenaues, exaktes Bohren
Saubere Kanten, präzise Löcher
Kein Aufplatzen oder Springen der Fliesen
Zusätzliche Öffnungen im Schneidenbereich
Optimale und gleichmäßige Kühlwasserzufuhr
1/4”-6-kant-Bitaufnahme
Superschnelles Lösen/Wechseln der Bohrkrone möglich
Bitaufnahme innen hohl und zusätzliche Öffnung im Kronenkörper
Leichtes Entfernen des Bohrkernes
- Permanente, ausreichende Wasserzufuhr sicherstellen - niemals trocken bohren!
- Bohrschablone so positionieren, dass sich das aktive Zentrierloch immer an der tiefsten Stelle befindet
- Nach jeder Bohrung den Bohrkern entfernen
Überall dort, wo Ziegel oder Fliesen gebohrt werden müssen und herkömmliche Hartmetall-Fliesenbohrer an ihre Grenzen stoßen. Härteste Materialien wie Feinsteinzeug, hartgebrannte Fliesen, Ziegel, Kacheln, Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten usw.
- Einsatz nur mit leistungsstarken Akkuschraubern min. 12 Volt
- Bohren ohne Schlag!
- Nur mit dem Gewicht des Akkuschraubers arbeiten. Dabei den Anpressdruck möglichst gleichmäßig halten
- Max. 10 mm Materialstärke
- Empfohlene Drehzahl min. 1.000 min-1
- Auf geeigneten Arbeitsschutz achten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!