Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme

Speziell entwickelte Diamantbohrkrone zum Trockenbohren selbst härtester Materialien wie Feinsteinzeug. Für den Einsatz auf Winkelschleifer

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Extrem schnelles Bohren


aufgrund der Vakuum-Diamant-Beschichtung



Bis Ø 14 mm mit Spezialkühlwachs



Einfaches Entfernen des Bohrkerns


  • < Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen

  • Ab Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen und zusätzlichen Bohrungen
Hinweis
  • Kein Wasser notwendig!

  • Keine Drehzahlregulierung nötig.

  • Die Bohrkronen haben ein Übermaß von ca. 0,5 bis 1 mm. Das ermöglicht ein leichteres Weiterbohren (z.B Steinbohrer) in den Untergrund und verhindert so eine Beschädigung der Fliese.