Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone 1/4 Zoll 6kt-Schaft
Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone 1/4 Zoll 6kt-Schaft - 1
Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone 1/4 Zoll 6kt-Schaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone 1/4 Zoll 6kt-Schaft

Speziell entwickelt zum Trockenbohren selbst härtester Materialien wie Feinsteinzeug. Für den Einsatz in allen gängigen Elektro- und Akku-Bohrmaschinen.

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Anbohrverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Problemlöser (Punktesystem): 3 von 4 Punkten

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Arbeitslänge Länge Vielseitigkeit (Punktesystem) Anzahl VE
Preis/VE
5457230005
5 mm 32 mm 67 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
5457230006
6 mm 32 mm 67 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
5457230008
8 mm 40 mm 80 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
5457230010
10 mm 40 mm 80 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
5457230012
12 mm 40 mm 80 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
5457230014
14 mm 40 mm 80 mm 2 von 4 Punkten
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
Schnelles Bohren


Aufgrund Vakuum-Diamant-Beschichtung



Mit Spezialkühlwachs


Bei längerem Bohren, ab ca. 30 Sekunden, müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.



Genormter ¼“ Sechskantschaft Form E


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter

  • Passend für jeden Bithalter
Hinweis
  • Kein Wasser notwendig!

  • Keine Drehzahlregulierung nötig.

  • Die Bohrkronen haben ein Übermaß von ca. 0,5 bis 1 mm. Das ermöglicht ein leichteres Weiterbohren (z.B Steinbohrer) in den Untergrund und verhindert so eine Beschädigung der Fliese.