Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone 1/4 Zoll 6kt-Schaft
Speziell entwickelt zum Trockenbohren selbst härtester Materialien wie Feinsteinzeug. Für den Einsatz in allen gängigen Elektro- und Akku-Bohrmaschinen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelles Bohren
Aufgrund Vakuum-Diamant-Beschichtung
Mit Spezialkühlwachs
Bei längerem Bohren, ab ca. 30 Sekunden, müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.
Genormter ¼“ Sechskantschaft Form E
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
- Passend für jeden Bithalter
- Kein Wasser notwendig!
- Keine Drehzahlregulierung nötig.
- Die Bohrkronen haben ein Übermaß von ca. 0,5 bis 1 mm. Das ermöglicht ein leichteres Weiterbohren (z.B Steinbohrer) in den Untergrund und verhindert so eine Beschädigung der Fliese.
- Speziell geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug mit einer Materialstärke bis 15 mm. Stärkere Materialien bis zur angegebenen Arbeitslänge können gebohrt werden, allerdings sind dann häufigere Kühlpausen notwendig.
- Geeignet für harte Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten, hartgebrannte Ziegel.
- Anbohren: Bei laufender Krone schräg ansetzen, dann nach und nach senkrecht stellen.
- Leicht kreisende Bohrbewegungen erhöhen die Bohrgeschwindigkeit und schonen die Bohrkrone.
- Achtung: Bei längerem Bohren ab ca. 30 Sekunden und bei größeren Materialstärken müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.
- Regelmäßige Kühlpausen verlängern generell die Lebensdauer der Bohrkronen.
- Bohrkronen nur drehend einsetzen!
- Leistungsstarke Maschine verwenden. Drehzahl mindestens 1.000 min-¹ (Höhere Drehzahlen verkürzen deutlich die Bohrzeit und verlängern die Lebensdauer der Bohrkrone) und bei Akku-Maschinen mindestens 12 Volt.
- Auf geeigneten Arbeitsschutz achten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!