Dosensenker-Schlagbohrmaschine-Sauger-Set
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dosensenker-Schlagbohrmaschine-Sauger-Set
27-teilig
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
25x Diamant-Dosensenker U90-S inklusive Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E und Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC gratis dazu!
- Extrem vielseitiger Premium-Dosensenker mit sehr hoher Bohrgeschwindigkeit und hoher Standzeit sowie Anschlussgewinde M16 und Lochdeckel für Staubabsaugung
- Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 W Motor
- Universeller, baustellentauglicher Sicherheitssauger mit M-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
Hinweis
Zum Einsatz wird eine Staubabsaugung benötigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!