Diagrammscheibe für EG-Fahrtschreiber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diagrammscheibe für EG-Fahrtschreiber

  • ISO: 9001

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Moto Meter Nummer Vergleichsnummer E1 Nummer Anzahl VE
Preis/VE
085003100
100 EC = 100 km/h Kombischeibe 517.601.0001, 664.910.1480 100-24 EC 4K 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83
100 St.
085002125
125 EC = 125 km/h Automatik/Elektronik 517.601.2505 125-24/2 EC 4B 23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/70/72/73/74/75/78/79/82/83
100 St.
085009180
180 EC = 180 km/h Automatik 517.601.8001 180-24 EC 4B 57/60/72/73/82/83
100 St.
085007140
140 EC = 140 km/h Kombischeibe 517.601.4001 140-24 EC 4K 37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/60/63/64/66/67/69/70/72/73/74/75/82/83
100 St.
085006125
125 EC = 125 km/h Kombischeibe 517.601.2506 125-24 EC 4K 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83
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
Zugelassen für sämtliche EG-Fahrtschreiber


Im gesamten EU-Raum zugelassen



Fertigung nach DIN ISO 9001



Automatikscheiben sind elektronisch auswertbar



Tiefdruckverfahren


Klare Konturen



Abriebfest


Keine Beschädigung des Fahrtschreibers durch Verschmutzung



E1-Nr. von neuen Fahrtschreibertypen werden automatisch auf den Diagrammscheiben aktualisiert

Hinweis

Sollte eine Unfallauswertung notwendig werden, bitte folgendes beachten:


Die Scheibe mit einer Kurznotiz, Kundenanschrift usw. nach Künzelsau an die Abteilung PCM senden.