Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Diagonal-Schrankauszug VS SUB SIDE
Diagonal-Schrankauszug VS SUB SIDE - 1
Diagonal-Schrankauszug VS SUB SIDE - 2
Diagonal-Schrankauszug VS SUB SIDE - 3
Diagonal-Schrankauszug VS SUB SIDE - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diagonal-Schrankauszug VS SUB SIDE

Für Korpusbreite 150 und 300 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einseitig montierter Auszugsrahmen mit Kugelvollauszügen mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug

  • Links und rechts verwendbar

  • Zum Einhängen von Körben in Ausführungen 90°, 45° und 35°

  • Körbe können individuell in der Höhe verstellt werden

  • Mit werkzeugloser Frontanbindung

  • Einfaches Einstellen der Front durch 3D-Frontjustierung

  • Einfach Montage – durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!