Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Diagnosesystem iQ 350

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diagnosesystem iQ 350

Kombination aus Snooper+ und Hochleistungs-Tablet-PC im stabilen System-Koffer, zur schnellen und mobilen Fahrzeugdiagnose.
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
Schnell und leistungsstark


  • Integriertes WLAN für komfortables, schnelles und kabelloses Online-Update

  • Große, stoßunempfindliche SSD-Festplatte

  • 6 Stunden kabelloses Arbeiten durch Hochleistungs-Akkus


Bedienerfreundlich


  • Großes Display für die Anzeige von Diagnoseergebnissen, Bildern, Schaltplänen und Technischen Daten

  • Sonnenlichttauglicher und lichtstarker Bildschirm für den Einsatz bei Tageslicht im Außenbereich

  • Berührungsempfindliches Multi-Touch-Display ermöglicht bekannte Fingerwisch- und Vergrößerungsfunktion


Robust und sicher (full-ruggedized)


IP 65 spritzwasser- und staubgeschützt



Lieferumfang


  • Full-ruggedized Tablet-PC 350

  • Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Technologie

  • Stabiler Systemkoffer aus Hartkunststoff

  • Eingabestift mit Befestigungsband

  • 3 m USB-Kabel

  • Netzteil für Tablet-PC 350

  • 2 Akkus für Tablet-PC 350

  • Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware

  • Handbuch iQ 350

  • Handbuch Snooper+

  • Ersteinweisung
Hinweis

Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300 (Art.-Nr. W015 000 007) und WTI 350 (Art.-Nr. W015 000 350) – für vollen Zugriff auf Power Repair und weitere WOW! Software Highlights.