Diagnosesystem iQ 150 Generation 39
Diagnosesystem iQ 150 Generation 39 - 1
Diagnosesystem iQ 150 Generation 39 - 2
Diagnosesystem iQ 150 Generation 39 - 3
Diagnosesystem iQ 150 Generation 39 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diagnosesystem iQ 150 Generation 39

Das Diagnosesystem iQ 150 Generation 39 ist die Kombination des Snooper+ mit dem Notebook / Tablet-PC 150 im stabilen Koffer für eine servicefokussierte Fahrzeugdiagnose, Fehlersuche und Reparatur.

  • Breite: 303,3 mm
  • Länge: 206 mm
  • Höhe: 20,8 mm
  • Akku-/Batteriekapazität: 3500 mAh
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 STK
  • Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
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
Art.-Nr. Breite Länge Höhe Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
W072150201
303,3 mm 206 mm 20,8 mm 3500 mAh
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
Umfangreiches System


  • Mobiles Notebook / Tablet 150 für flexible Tätigkeiten am Fahrzeug

  • Kabellose Diagnoseschnittstelle Snooper+ mit Bluetooth-Technologie (alternativ über USB möglich)

  • Stabiler Koffer für die aufgeräumte, mobile Diagnose


Für den Werkstatteinsatz entwickelt


  • Stabiles, spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse

  • Touchscreen mit kratzfestem Corning Gorilla Glas NBT

  • Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte ohne bewegte Teile

  • Wahlweise Nutzung als Notebook mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen

  • Dokumentation von Servicefällen und interaktive Hilfe durch die WOW! Hotline dank der um 180° drehbaren HD-Web-Kamera


Optimal ausgestattet


  • Intel® Pentium® Silver N5000 Prozessor

  • Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR 4 | 2,4 GHz

  • Bis zu 11 Stunden kabelloses Arbeiten durch verstärkten Hochleistungsakku

  • Räumlich unbegrenztes Arbeiten dank Bluetooth-Technologie, LAN und WLAN on Board


Lieferumfang


  • Notebook/Tablet-PC 150 mit 360° drehbarem HD-Touch-Display

  • Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Technologie

  • Schnellanleitung iQ150 Generation 39

  • Handbuch Snooper+

  • Stabiler Koffer

  • Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware

  • Vorort Ersteinweisung
Hinweis

Für die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300 notwendig (Art.-Nr. W015 000 007).


Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300 (Art.-Nr. W015 000 007) und WTI 350 (Art.-Nr. W015 000 350) – für vollen Zugriff auf Power Repair und weitere WOW! Software Highlights.