Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laptop L40 Generation 45
Robuster und leistungsstarker Laptop als mobiler Begleiter für den fordernden Werkstattalltag.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Ausführungen
Mobiles und komfortables Arbeiten in der Werkstatt durch eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden.
- Robust und handlich durch schlankes und extrem robustes Magnesiumgehäuse mit Tragegriff.
- Geschützt gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser
- Sturzfest bis zu einer Höhe von 91 cm
- Erschütterungs- und stoßgeschützt für Fahrzeug-Docking
Optimal ausgestattet
- Intel® Core® i5-1145G7 vPro Prozessor (bis zu 4,40 GHz)
- Win 11 Pro Betriebssystem
- Arbeitsspeicher 16 GB, DDR4 SDRAM
- Räumlich unbegrenztes Arbeiten durch Bluetooth-Technologie und WLAN
Lieferumfang:
- Grundgerät Laptop L40
- Netzteil
- Handbuch
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware
Ergänzendes Zubehör:
Stabiler Koffer (Art.Nr. W070200402) mit Formschaumstoff für die aufgeräumte, mobile Diagnose
Für die funktionsfähige Diagnose wird die WOW! Diagnoseschnittstelle LOOQER benötigt.
Sie können zwischen drei verschiedenen Lizenzpaketen entscheiden:
- Art.-Nr. W072 003 007: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert
- Art.-Nr. W072 003 008: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Data
- Art.-Nr. W072 003 009: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Data-Assist
Für die Fahrzeugdiagnose an PKW und Transportern mit dem Diagnoseinterface LOOQER
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!