Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laptop 2-in-1 C15 Generation 43
Das Laptop C15 ist das Nachfolgemodell des bisherigen Notebook / Tablet-PC iQ 150.
Ausgelegt für die servicefokussierte Fahrzeugdiagnose und Fehlersuche in Kombination mit dem neuen Diagnoseinterface LOOQER.
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
Laptop? Tablet? Oder einfach nur C15!
- Convertible Notebook / Tablet 2-in-1 für flexible Tätigkeiten am Fahrzeug
- Wahlweise Nutzung als Notebook mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen
- Optimal für die Fahrzeugdiagnose mit dem Diagnoseinterface LOOQER
Für den Werkstatteinsatz entwickelt
- Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse
- Kratzfester Dragontrail Pro-Touchscreen
- Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte
Optimal ausgestattet
- Intel® Pentium® N6000 Prozessor
- Arbeitsspeicher 8 GB RAM | LPDDR 4
- Bis zu 10 Stunden kabelloses Arbeiten
- Räumlich unbegrenztes Arbeiten durch Bluetooth-Technologie und WLAN
Lieferumfang:
- Notebook / Tablet 2-in-1 C15
- Schnellanleitung
- Handbuch
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware
- Vorort Ersteinweisung
Ergänzendes Zubehör:
Stabiler Koffer (Art.nr. W043150490) für die aufgeräumte, mobile Diagnose
Für die funktionsfähige Diagnose wird die WOW! Diagnoseschnittstelle LOOQER benötigt.
Mit der WOW! Fahrzeugdiagnose bleiben Sie immer auf dem optimalen Stand der Technik, unter anderem durch das WOW! Security Gateway Portal (SGP). Die vollumfängliche Nutzung der WOW! Software ist nur mit einem gültigen Softwarepaket möglich.
Sie können zwischen drei verschiedenen Lizenzpaketen entscheiden:
- Art.-Nr. W072 003 007: Diagnoseinterface LOOQER + Lizenz Expert
- Art.-Nr. W072 003 008: Diagnoseinterface LOOQER + Lizenz Expert-Data
- Art.-Nr. W072 003 009: Diagnoseinterface LOOQER + Lizenz Expert-Data-Assist
Für die Fahrzeugdiagnose an PKW und Transportern mit dem Diagnoseinterface LOOQER
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!